Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Wandler U/I, I/U; Stromschleifentransmitter; 25mA; SO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Wandler U/I, I/U; Stromschleifentransmitter; 25mA; SO16
IC: Wandler U/I, I/U; Stromschleifentransmitter; 25mA; SO16
Artikel-Nr.:
     2805-XTR110KU
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     XTR110KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Linear-IC
Current Sensor
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO16
DC Versorgungsstrom: 3mA
Versorgungsspannung: 13,5...40V DC
Ausgangsstrom: 25mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: Wandler U/I, I/U
Schnittstelle: 2-wire 4-20mA loop
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: präzise
Integrierten Schaltkreises-Art: Stromschleifentransmitter
Weitere Suchbegriffe: Stromsensor IC, current sensor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 14,97*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,74*
€ 21,38*
1
€ 4,00*
ab € 13,24*
€ 21,38*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 27,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.