Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; FM Transceiver; FM,FSK; 2,4GHz; UART; -89dBm; 3VDC; 3mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XTR-RF4CE
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650201261G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Hersteller: AUREL
Versorgungsspannung: 3V DC
Frequenz: 2,4GHz
Schnittstelle: UART
Abmessungen: 49x25x7mm
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Sendestärke: 3mW
Modulation-Art: FM;FSK
Empfängerempfindlichkeit: -89dBm
Modul-Art: FM Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.