Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; FM Transceiver; FM,FSK; 434MHz; RS232; -100dBm; 3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XTR-7020A-4
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650200925G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
RS-232 Transceiver
Hersteller: AUREL
Versorgungsspannung: 3V DC
Frequenz: 434MHz
Schnittstelle: RS232
Anzahl Kanäle: 10
Abmessungen: 33x23x8mm
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 31/26mA
Sendestärke: 10mW
Modulation-Art: FM;FSK
Empfängerempfindlichkeit: -100dBm
Modul-Art: FM Transceiver
Weitere Suchbegriffe: RS232-Transceiver, rs-232 transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.