Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: Mikroprozessor; Li-Ion; 1A; Anzahl der Elemente: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: Mikroprozessor; Li-Ion; 1A; Anzahl der Elemente: 1
Ladegerät: Mikroprozessor; Li-Ion; 1A; Anzahl der Elemente: 1
Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-MC1-PLUS-NEW
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     MC1 PLUS NEW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Hersteller: XTAR
Setinhalt: Kabel USB A Stecker - USB micro Stecker
Größe der Zelle: 17335;17500;18500;26650;16340;18350;14650;10440;14500;17670;18700;18650;22650;25500
Ladegerät-Typ: Mikroprozessor
Max. Ladestrom: 1A
Signal: LED
Achtung!: ohne Batterien
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Li-Ion
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;vor umgekehrter Polarisierung
Anzahl der Elemente: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XTAR:
XTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.