Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; AA; 1,5V; 2000mAh; Ø14,3x50,3mm; 4Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-1.5V2AH-AA
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     14500-1,5V 2000MAH LI-ION AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
Hersteller: XTAR
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø14,3x50,3mm
Größe der Zelle: AA;R6
Akku-Typ: Li-Ion
Kapazität: 2Ah
Caractéristiques des batteries: PCB-Absicherung;hoch +
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, lithium ion akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,73*
€ 27,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,50*
€ 26,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.