Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; 0÷20mm; PNP / NO + NC; UStrom: 12÷48VDC; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor: induktiv; 0÷20mm; PNP / NO + NC; UStrom: 12÷48VDC; 200mA
Sensor: induktiv; 0÷20mm; PNP / NO + NC; UStrom: 12÷48VDC; 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-XS8C2A1PCM12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS8C2A1PCM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...48V DC
Äußere Abmessungen: 40x40x70mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 300Hz
Bereich: 0...20mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO + NC
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEMECA:
TELEMECA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,88*
€ 38,29*
€ 5,95*
ab € 28,83*
€ 38,41*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,89*
€ 38,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,35*
€ 38,91*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 73,40*
€ 91,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.