Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-XMPA06B2131 Herst.-Nr.: XMPA06B2131 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS Montage: G1/4" Betriebstemperatur: -25...70°C Ausgangs-Art 1: Relais;DPST-NC Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen;PG13,5 Dichtheitsklasse: IP54 Äußere Abmessungen: 106x57x97,5mm Betriebsdruck: max. 7,5bar Modul-Typ: Pressostat Kontrollierte Größe: Druck Programmier-Art: Einstellschraube Regulierung für Ausgang 1: regulierbare Histerese von 0,8 bis 4,2 bar Herstellerserie: XMP Druckeinstellbereich: 1...6bar Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | TELEMECA: | TELEMECA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,24* | € 30,78* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,19* | € 30,83* | | | | | 30 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 25,96* | € 34,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,45* | € 34,81* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,79* | € 57,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|