Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 750A; IAusg: 5A; ØInn: 51mm; XMER 86-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 750A; IAusg: 5A; ØInn: 51mm; XMER 86-60
Stromwandler; IEing: 750A; IAusg: 5A; ØInn: 51mm; XMER 86-60
Artikel-Nr.:
     2805-XMER8660750/5A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER8660750/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 750A
Innendurchmesser: 51mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Genauigkeitsklasse: 0,5 @max 15VA;1 @max 20VA;0,2 @max 10VA
Herstellerserie: XMER 86-60
Größe der Stromschiene: 30mmx40mm;21mmx51mm;31mmx51mm;61mmx12,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.