Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 100A; IAusg: 5A; 0,5@max1,5VA,1@max2,5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 100A; IAusg: 5A; 0,5@max1,5VA,1@max2,5VA
Stromwandler; IEing: 100A; IAusg: 5A; 0,5@max1,5VA,1@max2,5VA
Artikel-Nr.:
     2805-XMER7440100/5A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER7440100/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 100A
Innendurchmesser: 35mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Genauigkeitsklasse: 1 @max 2,5VA;0,5 @max 1,5VA
Herstellerserie: XMER 74-40
Größe der Stromschiene: 30mmx30mm;12,5mmx40mm;40mmx12,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.