Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 125A; IAusg: 1A; ØInn: 26mm; XMER 74-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 125A; IAusg: 1A; ØInn: 26mm; XMER 74-30
Stromwandler; IEing: 125A; IAusg: 1A; ØInn: 26mm; XMER 74-30
Artikel-Nr.:
     2805-XMER7430125/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER7430125/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 125A
Innendurchmesser: 26mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Genauigkeitsklasse: 1 @max 5VA;0,5 @max 2,5VA;0,2 @max 1,5VA
Herstellerserie: XMER 74-30
Größe der Stromschiene: 30mmx15mm;20mmx20mm;15mmx20mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.