Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; schraubbar; ØInn: 31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; schraubbar; ØInn: 31mm
Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; schraubbar; ØInn: 31mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER6240250/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER6240250/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 250A
Innendurchmesser: 31mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Genauigkeitsklasse: 1 @max 5VA;0,5 @max 2,5VA;0,2 @max 1,5VA
Herstellerserie: XMER 62-40
Größe der Stromschiene: 40mmx10mm;15mmx30mm;30mmx20mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.