Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; schraubbar; ØInn: 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; schraubbar; ØInn: 26mm
Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; schraubbar; ØInn: 26mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER503050250/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER503050250/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 250A
Innendurchmesser: 26mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Genauigkeitsklasse: 1 @max 10VA;0,5 @max 5VA
Herstellerserie: XMER 50-30
Größe der Stromschiene: 30mmx10mm;25mmx15mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.