Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 5A; 0,5@max10VA,1@max10VA; 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 5A; 0,5@max10VA,1@max10VA; 14mm
Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 5A; 0,5@max10VA,1@max10VA; 14mm
Artikel-Nr.:
     2805-XMER501450250/5A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER501450250/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 250A
Innendurchmesser: 14mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Optionale Ausstattung: XM01-00M1-0009
Genauigkeitsklasse: 1 @max 10VA;0,5 @max 10VA
Herstellerserie: XMER 50-14
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.