Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; ØInn: 54mm; XMER 104-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; ØInn: 54mm; XMER 104-60
Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; ØInn: 54mm; XMER 104-60
Artikel-Nr.:
     2805-XMER10460250/1A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     XMER10460250/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 250A
Innendurchmesser: 54mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Genauigkeitsklasse: 0,5 @max 7,5VA;1 @max 12,5VA;0,2 @max 1,5VA
Herstellerserie: XMER 104-60
Größe der Stromschiene: 40mmx40mm;30mmx50mm;50mmx30mm;60mmx12,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.