Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 1÷6bar; XMA; G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 1÷6bar; XMA; G1/4"
Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 1÷6bar; XMA; G1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-XMAV06L2135
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMAV06L2135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS
Montage: G1/4"
Betriebstemperatur: -25...70°C
Ausgangs-Art 1: SPDT;Relais
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen;PG13,5
Dichtheitsklasse: IP54
Äußere Abmessungen: 113x57x98mm
Betriebsdruck: max. 7,5bar
Modul-Typ: Pressostat
Kontrollierte Größe: Druck
Programmier-Art: Einstellschraube
Regulierung für Ausgang 1: regulierbare Histerese von 0,8 bis 4,2 bar
Herstellerserie: XMA
Elektrische Ausgangsparameter 1: 240V AC / 1,5A
Druckeinstellbereich: 1...6bar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEMECA:
TELEMECA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,49*
€ 51,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,90*
€ 51,72*
Frei Haus
ab € 40,64*
€ 52,61*
€ 5,95*
ab € 41,05*
€ 53,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 114,86*
€ 144,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.