Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superkondensator; 160F; 48,6VDC; 0÷20%; 419,5x194,5x175,4mm; 5mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-XLR-48R6167-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XLR-48R6167-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Superkondensator
becherelko
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Betriebstemperatur: -40...65°C
Toleranz: 0...20%
Gehäuseabmessungen: 419,5x194,5x175,4mm
Kondensator-Typ: Superkondensator
Fassungsvermögen: 160F
Betriebsspannung: 48,6V DC
Leck strom: 5,2mA
ESR Widerstand: 5mΩ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.270,46*
€ 1.344,61*
Frei Haus
ab € 1.444,49*
€ 1.514,20*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.801,12*
€ 1.880,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1.699,56*
€ 2.003,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,61*
€ 1.600,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,98*
€ 1.591,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,95*
€ 1.555,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,76*
€ 1.531,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,46*
€ 1.511,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.