| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30263083 Herst.-Nr.: XLR-48R6167-R EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ultra-Kondensator, Typ=XLR-48R6167-R, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=196 mm, Höhe=177 mm, Kapazität=166 F, Lebensdauer=1500 h, Länge=421 mm, Nennspannung DC=48.6 V, Äquivalenter Vorwiderstand=5 mΩ, Anschlussart=Steckverbinder, Verpackung=Bulk, Serien=XLR, Toleranz=-5 ... 20 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultra-Kondensator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1.272,72* | € 1.346,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.432,64* | € 1.515,24* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.787,45* | € 1.881,80* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 1.699,86* | € 2.005,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|