Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 80A; IAusg: 1A; ØInn: 26mm; 50÷60Hz; XL4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XL4B-80/1A
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     XL4B-80/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Betriebstemperatur: -20...45°C
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 80A
Entspricht Norm: EN 61869-1;EN 60044-1;BS 3839
Innendurchmesser: 26mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Passendes Zubehör: XL-DRBRK-3;XL-KIT-003
Genauigkeitsklasse: 1 @max 3,75VA;0,5 @max 1,5VA;3 @max 5VA
Herstellerserie: XL4B
Maße (a x b x c): 74x45x98mm
Größe der Stromschiene: 21mmx21mm;31mmx15mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.