Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 80A; IAusg: 1A; ØInn: 21mm; 50÷60Hz; XL1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XL1B-80/1A
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     XL1B-80/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Betriebstemperatur: -20...45°C
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 80A
Entspricht Norm: EN 61869-1;EN 60044-1;BS 3839
Innendurchmesser: 21mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Passendes Zubehör: XL-KIT-001
Genauigkeitsklasse: 1 @max 2,5VA;0,5 @max 1VA;3 @max 3VA
Herstellerserie: XL1B
Maße (a x b x c): 45x40x65mm
Größe der Stromschiene: 10mmx21mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.