Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: funktional, arbiträr; 35MHz; LCD 7"; 800x480; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generator: funktional, arbiträr; 35MHz; LCD 7"; 800x480; Ch: 2
Generator: funktional, arbiträr; 35MHz; LCD 7"; 800x480; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-XDG2035
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     XDG2035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD 7"
Gererator-Typ: funktional, arbiträr
Schnittstelle: RS232;USB;LAN
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 800x480
Abmessungen: 340x177x90mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Versorgungsleitung;Leitung BNC-BNC
Zusatzfunktionen: Frequenzzähler
Abtasten: 500Msps
Frequenzbereich der Signale: 1µHz...15MHz (Impulssignal);1µHz...15MHz (Arbiträrsignal);1µHz...35MHz (Sinussignal);1µHz...15MHz (Rechtecksignal);1µHz...3MHz (Rampenverlauf)
Vertikale Auflösung: 14bit
Modulation-Art: AM;FM;ASK;FSK;PM;PSK;PWM;BPSK;DSB-AM;SUM;OSK;QPSK
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: XDG2000
Durchläufe: rechteckig;sinus;Arbiträr;Impuls;Rauschen;harmonisch
maximale Durchlauffrequenz: 35MHz
Software: LabVIEW
Aufnahmelänge: 10Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,41*
€ 476,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,79*
€ 474,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 373,61*
€ 444,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,36*
€ 419,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,33*
€ 402,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,59*
€ 376,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.