Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; u.FL; XBee; 863÷870MHz; -101dBm; 14dBm; SMD; 48/27mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Digi International ZigBee-Modul, +12dBm -106dBm GPIO, SPI, UART, USB XBee Pan, RS232, RS485, 2.7 → 3.6V
Artikel-Nr.:
     2805-XB8-DMUS-002
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB8-DMUS-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,7...3,6V
Frequenz: 863...870MHz
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 48/27mA
Kommunikationsprotokoll: DigiMesh;PTMP
Empfängerempfindlichkeit: -101dBm
Sendestärke: 14dBm
Antennen-Art: u.FL
Modul-Art: XBee
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,93*
€ 57,49*
€ 8,95*
ab € 42,40*
€ 57,80*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,00*
€ 75,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
€ 50,20*
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-300-WH
€ 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.