Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrolllämpchen; 22mm; Harmony XB7; -25÷70°C; Bel: LED; 24V; Ø22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontrolllämpchen; 22mm; Harmony XB7; -25÷70°C; Bel: LED; 24V; Ø22mm
Kontrolllämpchen; 22mm; Harmony XB7; -25÷70°C; Bel: LED; 24V; Ø22mm
Artikel-Nr.:
     2805-XB7EV08BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7EV08BP
EAN/GTIN:
     3389119021906
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 19,2...30V DC;21,6...26,4V AC
Montageabmessungen: Ø22mm
Kontrollleuchten-Typ: Kontrolllämpchen
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsspannung: 24V
Schalterstandard: 22mm
Farbe der Kontrolleuchte: orange
Kontrollleuchte-Art: flach
Herstellerserie: Harmony XB7
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,24*
€ 10,07*
10
€ 5,00*
ab € 7,985*
€ 10,115*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,93*
€ 10,14*
10
Frei Haus
ab € 8,311*
€ 10,521*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,74*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.