Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrolllämpchen; 22mm; Harmony XB7; -25÷70°C; Bel: LED; 230V; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontrolllämpchen; 22mm; Harmony XB7; -25÷70°C; Bel: LED; 230V; IP65
Kontrolllämpchen; 22mm; Harmony XB7; -25÷70°C; Bel: LED; 230V; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-XB7EV07MP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7EV07MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 195...264V AC
Montageabmessungen: Ø22mm
Kontrollleuchten-Typ: Kontrolllämpchen
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsspannung: 230V
Schalterstandard: 22mm
Farbe der Kontrolleuchte: transparent
Kontrollleuchte-Art: flach
Herstellerserie: Harmony XB7
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,801*
€ 10,031*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,82*
€ 10,06*
10
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 10,43*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,20*
€ 10,52*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.