Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrolllämpchen; 22mm; Harmony XB7; -25÷70°C; Bel: LED; 24V; Ø22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontrolllämpchen; 22mm; Harmony XB7; -25÷70°C; Bel: LED; 24V; Ø22mm
Kontrolllämpchen; 22mm; Harmony XB7; -25÷70°C; Bel: LED; 24V; Ø22mm
Artikel-Nr.:
     2805-XB7EV07BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7EV07BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 19,2...30V DC;21,6...26,4V AC
Montageabmessungen: Ø22mm
Kontrollleuchten-Typ: Kontrolllämpchen
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsspannung: 24V
Schalterstandard: 22mm
Farbe der Kontrolleuchte: transparent
Kontrollleuchte-Art: flach
Herstellerserie: Harmony XB7
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,371*
€ 10,311*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,39*
€ 10,33*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,53*
€ 10,50*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,70*
€ 10,70*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.