Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-XB7EV06BP Herst.-Nr.: XB7EV06BP EAN/GTIN: 3389119021890 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Betriebstemperatur: -25...70°C Dichtheitsklasse: IP65 Versorgungsspannung: 19,2...30V DC;21,6...26,4V AC Montageabmessungen: Ø22mm Kontrollleuchten-Typ: Kontrolllämpchen Beleuchtung: LED Beleuchtungsspannung: 24V Schalterstandard: 22mm Farbe der Kontrolleuchte: blau Kontrollleuchte-Art: flach Herstellerserie: Harmony XB7 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHNEIDER: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Leuchtmelder Komplettgerät, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 24v, einbauleuchte led, deckeneinbaulampen led |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,24* | € 10,02* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 7,92* | € 10,07* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 8,74* | € 11,02* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,97* | € 11,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,98* | € 11,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|