Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-XB7EV05BP Herst.-Nr.: XB7EV05BP EAN/GTIN: 3389110839746 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Betriebstemperatur: -25...70°C Dichtheitsklasse: IP65 Versorgungsspannung: 19,2...30V DC;21,6...26,4V AC Montageabmessungen: Ø22mm Kontrollleuchten-Typ: Kontrolllämpchen Beleuchtung: LED Beleuchtungsspannung: 24V Schalterstandard: 22mm Farbe der Kontrolleuchte: gelb Kontrollleuchte-Art: flach Herstellerserie: Harmony XB7 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHNEIDER: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,22* | € 9,97* | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 7,985* | € 10,115* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 8,20* | € 10,41* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,311* | € 10,491* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 8,74* | € 11,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|