Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrolllämpchen; 22mm; Harmony XB7; -25÷70°C; Bel: LED; 230V; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontrolllämpchen; 22mm; Harmony XB7; -25÷70°C; Bel: LED; 230V; IP65
Kontrolllämpchen; 22mm; Harmony XB7; -25÷70°C; Bel: LED; 230V; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-XB7EV03MP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7EV03MP
EAN/GTIN:
     3389110839753
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 195...264V AC
Montageabmessungen: Ø22mm
Kontrollleuchten-Typ: Kontrolllämpchen
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsspannung: 230V
Schalterstandard: 22mm
Farbe der Kontrolleuchte: grün
Kontrollleuchte-Art: flach
Herstellerserie: Harmony XB7
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,69*
€ 9,68*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,86*
€ 9,99*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,37*
€ 10,52*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 10,77*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.