Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Digitales Potentiometer; 100kΩ; Up/Down Protocol; 7bit; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Digitales Potentiometer; 100kΩ; Up/Down Protocol; 7bit; SO8
IC: Digitales Potentiometer; 100kΩ; Up/Down Protocol; 7bit; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-X9C104SIZ
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     X9C104SIZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Hersteller: RENESAS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Widerstand: 100kΩ
Integrierten Schaltkreises-Typ: Digitales Potentiometer
Interface: Up/Down Protocol
Auflösung des Umwandlers: 7bit
Anzahl Kanäle: 1
Speicher-Art: nicht flüchtig
Anzahl Positionen: 128
Weitere Suchbegriffe: smd potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.