Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Digitales Potentiometer; 10kΩ; 2-wire; 6bit; SO20; SMD; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-X9241AWSZ
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     X9241AWSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Hersteller: RENESAS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO20
Widerstand: 10kΩ
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Digitales Potentiometer
Interface: 2-wire
Auflösung des Umwandlers: 6bit
Anzahl Kanäle: 4
Speicher-Art: nicht flüchtig
Anzahl Positionen: 64
Weitere Suchbegriffe: smd potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 35 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 105 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 315 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.