Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y2; 1nF; Y5U; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y2; 1nF; Y5U; ±20%
Kondensator: Keramik; Entstörkondensator,X1,Y2; 1nF; Y5U; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-WYO102MCMBRAKR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WYO102MCMBRAKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5U
Fassungsvermögen: 1nF
Kondensator-Art: X1;Y2;Entstörkondensator
Betriebsspannung der Klasse X: 440V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 250V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0651*
€ 0,2648*
1 Tag
2905
1
€ 14,99*
ab € 0,174*
€ 0,526*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2648*
€ 0,31511
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,324* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.