Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; rot; 62÷130mcd; 1,6x0,8x0,7mm; 120°; 1,8÷2,6V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; rot; 62÷130mcd; 1,6x0,8x0,7mm; 120°; 1,8÷2,6V; 20mA
LED; SMD; 0603; rot; 62÷130mcd; 1,6x0,8x0,7mm; 120°; 1,8÷2,6V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-WW-OR190TS-E
Hersteller:
     WAH WANG HOLDING
Herst.-Nr.:
     WW-OR190TS-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: WAH WANG HOLDING
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Betriebsspannung: 1,8...2,6V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 620...630nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 62...130mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.