Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Adapter; LCD-Anzeige; BeagleBone


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Modul: Adapter; LCD-Anzeige; BeagleBone
Modul: Adapter; LCD-Anzeige; BeagleBone
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-9983
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     9983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: WAVESHARE
Anwendung: BeagleBone
Modul-Typ: Adapter
Modul-Art: LCD-Anzeige
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WAVESHARE:
WAVESHARE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.