Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Adapter; für die Module Bluetooth 4.0 BLE 2.4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Adapter; für die Module Bluetooth 4.0 BLE 2.4G
Modul: Adapter; für die Module Bluetooth 4.0 BLE 2.4G
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-9546
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     9546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: WAVESHARE
Anwendung: für die Module Bluetooth 4.0 BLE 2.4G
Modul-Typ: Adapter
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WAVESHARE:
WAVESHARE
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.