Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; 2,23"; 128x32; 55,02x13,1mm; weiss; PIN: 40; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; 2,23"; 128x32; 55,02x13,1mm; weiss; PIN: 40; 3,3VDC
Display: OLED; 2,23"; 128x32; 55,02x13,1mm; weiss; PIN: 40; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-19750
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     19750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: weiss
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: SPI;I2C
Anzahl Pole: 40
Anwendung: Raspberry Pi Pico
Display-Auflösung: 128x32
Display-Typ: OLED
Controller-Art: SSD1305
Öffnungswinkel: 160°
Bildschirmdiagonale: 2,23"
Abmessungen: 55,02x13,1mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.