Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 240x240; 52x26,5mm; 1,3"; RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 240x240; 52x26,5mm; 1,3"; RGB
Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 240x240; 52x26,5mm; 1,3"; RGB
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-19650
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     19650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: RGB
Versorgungsspannung: 2,6...5,5V DC
Schnittstelle: SPI
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x40
Anwendung: Raspberry Pi Pico
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 240x240
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7789
Displayabmessung (H x B): 23,4x23,4mm
Bildschirmdiagonale: 1,3"
Abmessungen: 52x26,5mm
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.