Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; 2,13"; 250x122; Displayabmessung: 48,55x23,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: E-Papier; 2,13"; 250x122; Displayabmessung: 48,55x23,7mm
Display: E-Papier; 2,13"; 250x122; Displayabmessung: 48,55x23,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-19406
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     19406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
waveshare e-paper
e paper
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: schwarz-weiß
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Interface: 3/4-wire SPI
Anwendung: Raspberry Pi
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 250x122
Display-Typ: E-Papier
Displayabmessung (H x B): 48,55x23,7mm
Öffnungswinkel: 170°
Bildschirmdiagonale: 2,13"
Abmessungen: 65x30,5mm
Passendes Zubehör: RPI-PICO
Handelsname: EPD Electrophoretic Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.