Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 240x135; 52x25mm; 1,14"; Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 240x135; 52x25mm; 1,14"; Stift
Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 240x135; 52x25mm; 1,14"; Stift
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-19340
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     19340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Schreibgeräte-Display
Hersteller: WAVESHARE
Steckverbinder-Art: Stift
Versorgungsspannung: 2,6...5,5V DC
Schnittstelle: SPI
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x20
Anwendung: Raspberry Pi
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 240x135
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7789
Bildschirmdiagonale: 1,14"
Abmessungen: 52x25mm
Passendes Zubehör: RPI-PICO
Display-Eigenschaften: Joystick;Taste x2
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: lcd display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.