Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; 2,66"; 296x152; Abm: 37x83,5x1mm; schwarz-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: E-Papier; 2,66"; 296x152; Abm: 37x83,5x1mm; schwarz-weiß
Display: E-Papier; 2,66"; 296x152; Abm: 37x83,5x1mm; schwarz-weiß
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-18401
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     18401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
waveshare e-paper
e paper
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: schwarz-weiß
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Interface: 3/4-wire SPI
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 296x152
Display-Typ: E-Papier
Displayabmessung (H x B): 30,704x60,088mm
Öffnungswinkel: 170°
Bildschirmdiagonale: 2,66"
Abmessungen: 37x83,5x1mm
Handelsname: EPD Electrophoretic Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.