Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; 2,66"; 296x152; Abm: 37x83,5mm; schwarz-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: E-Papier; 2,66"; 296x152; Abm: 37x83,5mm; schwarz-weiß
Display: E-Papier; 2,66"; 296x152; Abm: 37x83,5mm; schwarz-weiß
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-18321
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     18321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
waveshare e-paper
e paper
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: schwarz-weiß
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Kabel 8pin;Display E-Papier
Interface: 3/4-wire SPI
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 296x152
Display-Typ: E-Papier
Displayabmessung (H x B): 30,704x60,088mm
Öffnungswinkel: 170°
Bildschirmdiagonale: 2,66"
Abmessungen: 37x83,5mm
Handelsname: EPD Electrophoretic Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.