Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 240x240; 50x35mm; 1,54"; RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-18079
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     18079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: RGB
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Kabel 8pin
Schnittstelle: SPI
Anwendung: Arduino;Raspberry Pi
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 240x240
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7789
Displayabmessung (H x B): 27,72x27,72mm
Bildschirmdiagonale: 1,54"
Abmessungen: 50x35mm
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.