Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; 3,7"; 480x280; Displayabmessung: 47,32x81,12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: E-Papier; 3,7"; 480x280; Displayabmessung: 47,32x81,12mm
Display: E-Papier; 3,7"; 480x280; Displayabmessung: 47,32x81,12mm
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-18057
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     18057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
e paper
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: schwarz-weiß
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Kabel 8pin;Display E-Papier
Schnittstelle: 3/4-wire SPI
Anwendung: Raspberry Pi
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 480x280
Display-Typ: E-Papier
Displayabmessung (H x B): 47,32x81,12mm
Öffnungswinkel: 170°
Bildschirmdiagonale: 3,7"
Abmessungen: 58x96,5mm
Handelsname: EPD Electrophoretic Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.