Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; 1,02"; 128x80; Displayabmessung: 21,76x14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-17574
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     17574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
waveshare e-paper
e paper
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: schwarz-weiß
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Interface: 3/4-wire SPI
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x80
Display-Typ: E-Papier
Displayabmessung (H x B): 21,76x14mm
Öffnungswinkel: 170°
Bildschirmdiagonale: 1,02"
Abmessungen: 32,6x18,6mm
Handelsname: EPD Electrophoretic Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.