Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 320x240; 79,9x50,8mm; 2,8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 320x240; 79,9x50,8mm; 2,8"
Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 320x240; 79,9x50,8mm; 2,8"
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-16446
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     16446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: RGB
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: SPI
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: LCD
Controller-Art: HX8347D
Displayabmessung (H x B): 57,6x43,2mm
Bildschirmdiagonale: 2,8"
Abmessungen: 79,9x50,8mm
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.