Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 800x480; 106x68mm; 4,3"; 5VDC; FPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-16239
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     16239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: WAVESHARE
Steckverbinder-Art: FPC
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Montageschrauben;Display;15pin Kabel
Schnittstelle: I2C;DSI
Anwendung: Raspberry Pi;Raspberry Pi 3 B;Raspberry Pi 4 B
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: LCD
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Abmessungen: 106x68mm
Passendes Zubehör: RPI-4B-4G
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.