Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; 2,13"; 212x104; Abm: 59,2x29,2x0,3mm; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: E-Papier; 2,13"; 212x104; Abm: 59,2x29,2x0,3mm; 3,3VDC
Display: E-Papier; 2,13"; 212x104; Abm: 59,2x29,2x0,3mm; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-15084
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     15084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
waveshare e-paper
e paper
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: schwarz-weiß
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Montageschrauben;Kabel 8pin;Display E-Papier;E-Papier-Aufsatz HAT für Raspberry Pi
Interface: 3/4-wire SPI
Anwendung: Raspberry Pi
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 212x104
Display-Typ: E-Papier
Displayabmessung (H x B): 23,71x48,55mm
Öffnungswinkel: 170°
Bildschirmdiagonale: 2,13"
Abmessungen: 59,2x29,2x0,3mm
Handelsname: EPD Electrophoretic Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.