Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; 4,2"; 400x300; Displayabmessung: 84,8x63,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: E-Papier; 4,2"; 400x300; Displayabmessung: 84,8x63,6mm
Display: E-Papier; 4,2"; 400x300; Displayabmessung: 84,8x63,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-13353
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     13353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
e paper
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: schwarz-weiß
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Kabel 8pin;Display E-Papier
Schnittstelle: 3/4-wire SPI
Anwendung: Raspberry Pi
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 400x300
Display-Typ: E-Papier
Displayabmessung (H x B): 84,8x63,6mm
Öffnungswinkel: 170°
Bildschirmdiagonale: 4,2"
Abmessungen: 103x78,5mm
Handelsname: EPD Electrophoretic Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.