Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; 2,13"; 250x122; Abm: 59,2x29,2x1,05mm; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: E-Papier; 2,13"; 250x122; Abm: 59,2x29,2x1,05mm; 3,3VDC
Display: E-Papier; 2,13"; 250x122; Abm: 59,2x29,2x1,05mm; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-12672
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     12672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
waveshare e-paper
e paper
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: schwarz-weiß
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Interface: 3/4-wire SPI
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 250x122
Display-Typ: E-Papier
Displayabmessung (H x B): 48,55x23,71mm
Bildschirmdiagonale: 2,13"
Abmessungen: 59,2x29,2x1,05mm
Handelsname: EPD Electrophoretic Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.