Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 1024x600; 265x170mm; 10,1"; 12VDC; HDMI,USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-11557
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     11557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: WAVESHARE
Steckverbinder-Art: USB;HDMI
Versorgungsspannung: 12V DC
Setinhalt: zusammenklappbareStütze;Gehäuse;Bedienungsanleitung;Kabel USB A - USB B micro;Anzeigemodul;Adapter Micro HDMI - HDMI;HDMI Kabel;40pin FFC Kabel
Schnittstelle: VGA;HDMI
Anwendung: Raspberry Pi;Jetson Nano;Raspberry Pi 3 B+;Raspberry Pi Zero W;Personal Computer;Raspberry Pi 4
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 1024x600
Display-Typ: LCD
Displayabmessung (H x B): 223x125,28mm
Bildschirmdiagonale: 10,1"
Abmessungen: 265x170mm
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 132,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.