Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Touch; kapazitativ; GPIO,I2C; 2,4÷5,5VDC; Ch: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Touch; kapazitativ; GPIO,I2C; 2,4÷5,5VDC; Ch: 16
Artikel-Nr.:
     2805-WSH-10225
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     10225
EAN/GTIN:
     5904422371432
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: WAVESHARE
Versorgungsspannung: 2,4...5,5V DC
Schnittstelle: I2C;GPIO
Anzahl Kanäle: 16
Sensor-Art: kapazitativ
Sensoren-Typ: Touch
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.