Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0805; 12kΩ; 125mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0805; 12kΩ; 125mW; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0805; 12kΩ; 125mW; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-WR08X1202FTL
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR08X1202FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Hersteller: WALSIN
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 12kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 150V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, dickfilmwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5000
€ 5,90*
ab € 0,00163*
€ 0,00237*
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00166*
€ 0,0025*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00168*
€ 0,00254*
49 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,00265*
500
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00237*
€ 0,00282
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00221*
€ 0,00263
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00213*
€ 0,00253
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00201*
€ 0,00239
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00163*
€ 0,00194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 11,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCPWR05FTEW1202
ab € 0,0127*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X1202FTL
ab € 0,00438*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X1202FTL
ab € 0,00153*
Ähnlich
Panasonic
ERJU06F1202V
ab € 0,0149*
Ähnlich
Vishay
CRCW080512K0FKEA
ab € 0,0089*
Ähnlich
Vishay
CRCW080512K0FKEA
ab € 0,00724*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.